3488 produits
courant de décharge nominal (8/20): 12.5 kA
niveau de protection: 4 kV
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
- Copie
- Copie
longueur: 6000 mm
modèle: tige d'interception
diamètre: 16...16 mm
courant de décharge nominal (8/20): 15 kA
tension nominale AC: 480 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 3
diamètre conducteur rond 1: 8...10 mm
largeur conducteur plat 1: 30...30 mm
type de connecteur: raccord en croix
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
niveau de protection: 0.4 kV
tension nominale AC: 60 V
mode de pose: sur élément de base
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
niveau de protection: 2 kV
courant de décharge nominal (8/20): 1 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
mode de pose: saillie
courant assigné de l'interrupteur général: 20 A
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Copie
- Copie
nombre total de raccordements conducteur rond: 2
modèle: avec capot de couverture
type de construction: montage modulaire
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale CC: 24...24 V
tension max de régime permanent: 24.5 V
- Copie
- Copie
diamètre conducteur rond 1: 7...10 mm
matériau: acier inoxydable 316 (V4A)
type de connecteur: connecteur parallèle
modèle: adaptateur d'essai
application: technique d'information
affichage sur l'appareil: optique
matériau: cuivre rouge
adapté au diamètre du conducteur rond: 7...10 mm
type de connecteur: pince d'agrafure
mode de pose: Rail DIN 35 mm
nombre de pôles: 2
tension nominale AC: 230 V
largeur en nombre de modules: 8
nombre de phases: 4
section transversale: 10 mm²
mode de pose: sur élément de base
nombre de pôles: 6
schéma de liaison: Oui
courant de décharge nominal (8/20): 15 kA
niveau de protection: 0.7 kV
tension nominale AC: 120 V
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
fonction de commutation: autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 3
matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
type d'accessoire/pièce détachée: rail de mise à la terre
accessoire: Non
courant de décharge nominal (8/20): 80 kA
niveau de protection: 0.98 kV
tension nominale AC: 277 V
mode de pose: saillie
courant assigné de l'interrupteur général: 32 A
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur