3475 produits
diamètre conducteur rond 1: 8...9 mm
largeur conducteur plat 1: 30...30 mm
type de connecteur: connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1: 5...12.5 mm
matériau: cuivre
type de connecteur: connecteur parallèle
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale CC: 24...24 V
tension max de régime permanent: 25.4 V
courant de décharge nominal (8/20): 15 kA
tension nominale AC: 60 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 1
largeur: 20 mm
finition du raccordement électrique: autre
hauteur: 58 mm
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 280 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 25 kA
niveau de protection: 1.5 kV
tension nominale AC: 230 V
courant de décharge nominal (8/20): 2.5 kA
tension nominale CA: 24...24 V
tension nominale CC: 34...34 V
appareil de mesure de la puissance effective: Oui
voltmètre: Oui
ampèremètre: Oui
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale CA: 12...12 V
tension nominale CC: 12...12 V
mode de pose: Rail DIN 35 mm
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
niveau de protection: 2 kV
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
courant de décharge nominal (8/20): 0.18 kA
niveau de protection conducteur/conducteur: 250 V
niveau de protection conducteur/terre: 250 V
nombre de pôles: 4
tension nominale AC: 230 V
courant de foudre (10/350 µs): 12.5 kA
nombre de pôles: 2
tension nominale AC: 230 V
courant de foudre (10/350 µs): 12.5 kA
type de fixation du support: avec cheville
matériau du support: acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur: avec attache enclipsable
courant de décharge nominal (8/20): 0.25 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
courant de décharge nominal (8/20): 0.1 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2