5472 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 1
tension selon EN 60309-2: autre
couleur caractéristique: vert
forme de la plage: forme spéciale
section nominale: 120 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 32 A
tension assignée (Ue): 230...230 V
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
protection: commutateur LS
indice de protection (IP): IP44
modèle: saillie
nombre de pôles: 5
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (Sup. à 400-500 Hz) vert
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: autre
intensité de courant IEC: 63 A
épaisseur des barres collectrices: 3...3 mm
largeur des barres collectrices: 10...10 mm
adapté à: rail plat
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 30 A
tension assignée (Ue): 440...440 V
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
intensité de courant IEC: 16 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: CEE 32 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 6
tension selon EN 60309-2: autre
intensité de courant IEC: 16 A
disjoncteur différentiel: autre
protection: autre
indice de protection (IP): IP20
modèle: saillie
nombre de pôles: 3
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A