10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 39200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.2 W
flux lumineux utile: 500 lm
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 18600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 9150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 16000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9600 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 945 lm
puissance du système: 100 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4263 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 230 lm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 26100 lm
température de couleur: 10000...10000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 117 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: I
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2470 lm