10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 7978.58 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 39800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 17600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 317 W
flux lumineux utile: 33867 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 20323 lm
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance de raccordement: 45 W
modèle: image de motif
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 14810 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 31320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1108 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 2010 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 85 mm
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 200...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 600...600 W
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 24906 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6278 lm