10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
modèle: régulateur de lumière/capteur de lumière
mode de commande: DMX
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 161 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 634 lm
tension nominale (Un): 200...480 V
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.3 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 4800 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 76000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 56000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 142 lm
longueur: 560 mm
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 611 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 905 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 611 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 4750 lm