10000 produits
type de luminaire: piquet de sol
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3300 lm
section nominale: 0 mm²
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 428 W
flux lumineux utile: 59100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3590 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 428 W
flux lumineux utile: 59676 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 76400 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 470 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 480 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4660.49 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 12856 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 36600 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.8 W
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.6 W
flux lumineux utile: 1203 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35.1 W
flux lumineux utile: 1941 lm