10000 produits
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 20527 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 13294 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 439 lm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3318 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1108 lm
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 845 mm
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 172 W
flux lumineux utile: 24130 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 247 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 530 W
flux lumineux utile: 78980 lm
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 31320 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20174 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm