10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 35834 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 13233 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 34221 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 22067 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 28685 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 30870 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6249 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 227 W
flux lumineux utile: 33426 lm
diamètre: 76 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 225 W
flux lumineux utile: 35860 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 585 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.7 W
flux lumineux utile: 512 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 516 W
flux lumineux utile: 68000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 470 W
flux lumineux utile: 62000 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 905270...905270 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 155 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65