10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 66000 lm
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 11649 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 106 W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 295 lm
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.2 W
flux lumineux utile: 648 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 244 W
flux lumineux utile: 38000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 550 W
flux lumineux utile: 64345 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 100...100 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 135 W
flux lumineux utile: 13500 lm
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 8253 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 439 lm