10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 634 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 298 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 25350 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 227200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 60000 lm
tension de sortie: 172...360 V
puissance de sortie: 100...600 W
courant de sortie: 300...3000 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: revêtement par poudre
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
valeur de papillotement Pst LM: 600
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 830 W
flux lumineux utile: 86969 lm
puissance du système: 1530 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
montage de rails DIN: Non
mode de commande: 1-10 V
tension d'entrée: 220...240 V
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 11.8 W
flux lumineux utile: 1190 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1389 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4618 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 470 W
flux lumineux utile: 62000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1247 lm
longueur: 1032 mm
puissance du système: 27 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K