10000 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3720 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3449 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1053 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 239 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 305 W
flux lumineux utile: 34346 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP66
type de luminaire: piquet de sol
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
- Copie
- Copie
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 69300 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 37500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 11427 lm