10000 produits
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 48000 lm
température de couleur: 5000...5200 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm
couleur de la lumière: RGBW
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
type de luminaire: piquet de sol
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1859 lm
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 145 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 155 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
type de luminaire: piquet de sol
- Copie
- Copie
source lumineuse: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 538 W
flux lumineux utile: 75000 lm
- Copie
- Copie
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.1 W