10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 294 W
flux lumineux utile: 40200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1505 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 9079 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1366 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 1100 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.6 W
flux lumineux utile: 854 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 986.8 W
flux lumineux utile: 118439 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 830 W
flux lumineux utile: 86969 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
longueur: 275 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1060 W
flux lumineux utile: 169600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 60000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 530 W
flux lumineux utile: 73580 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1862 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3088 lm