10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 29292 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 12391 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2216 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 274000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1180 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 227400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 11.8 W
flux lumineux utile: 1190 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2410 lm
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 11694 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 457 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3088 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 30560 lm
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6685 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4210 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans