10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 11.8 W
flux lumineux utile: 1190 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2410 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3088 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 30560 lm
puissance du système: 42 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6685 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4210 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 40 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1983 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1053 W
indice de protection (IP): IP66
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 24733 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 9022 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.7 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 28 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5000 lm