10000 produits
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23712 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1050 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 530 W
flux lumineux utile: 78539 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.3 W
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 299 lm
tension nominale (Un): 110...240 V
puissance de la lampe: 38...38 W
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 631 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
- Copie
- Copie
facteur de puissance (cos phi): 230
température de couleur: 905270...905270 K
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
température de couleur: 917970...917970 K
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 195 W
flux lumineux utile: 29044 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9356 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2914 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000 K