10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 121000 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 8.4 W
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.7 W
flux lumineux utile: 512 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1200 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5754 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: 1-10 V
tension d'entrée: 220...240 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 15643 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
variation 0-10V: Non
classe de qualité matériau boîtier/corps: autre
température de couleur: 3200...3200 K
puissance du système: 7.9 W
flux lumineux utile: 588 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 10300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5030.99 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 24089 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 24
puissance du système: 7.9 W
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1983 lm
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 7386 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1862 lm