10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 10212 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 40 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 9022 lm
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 98 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 36600 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: gris
puissance du système: 681.3 W
adapté à un montage en saillie: Oui
classe de protection: I
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1722 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 231 W
flux lumineux utile: 27496 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1484 lm
couleur de la lumière: RGBW
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
diamètre: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2207 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 34 W
couleur du boîtier/corps: blanc