10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1824 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 172 W
flux lumineux utile: 25431 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 11500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1053 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3088 lm
puissance du système: 4.3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 285 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.7 W
flux lumineux utile: 1486 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.1 W
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1983 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 10032 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1831 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 552 W
flux lumineux utile: 63948 lm
puissance de sortie: 558...558 W
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie: 1400...1400 mA