10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 172 W
flux lumineux utile: 26000 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: revêtement par poudre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.3 W
flux lumineux utile: 904 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 62800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 36000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 153000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 60000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
longueur: 650 mm
largeur: 530 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension nominale (Un): 230...230 V