10000 produits
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 242 W
flux lumineux utile: 35488 lm
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1742 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 48 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 588 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 294 W
flux lumineux utile: 38700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 20...20 W
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1688 lm
- Copie
- Copie
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 52000 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 26928 lm