10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40600 lm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 10 A
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3420 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1053 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1592 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1385 lm
- Copie
- Copie
couleur: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 36726 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6984 lm
température de couleur: 3200...3200 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 620 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1802 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 5215.4 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 279 W
flux lumineux utile: 39105 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 157 W
flux lumineux utile: 21300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 480 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 600 W
indice de protection (IP): IP66
puissance de sortie: 20...20 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1000...1000 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 92 lm
type de luminaire: piquet de sol