10000 produits
matériau: acier
largeur: 95 mm
couleur: blanc
couleur de la lumière: RGBW
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 12391 lm
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 38100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1074 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 227 W
flux lumineux utile: 34480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 37900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66