10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 48 W
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 95 W
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 62.1 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 34 W
couleur du boîtier/corps: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 11.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
source lumineuse: LED non interchangeable