10000 produits
couleur de la lumière: RGBW
- Copie
- Copie
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 171200 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 366 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
tension de sortie: 144...144 V
puissance de sortie: 1100...1100 W
courant de sortie: 1800...1800 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W