10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 16400 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 15300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 157 W
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1520 lm
température de couleur: 4000...4000 K