10000 produits
tension nominale (Un): 400...400 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 2000...2000 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 279 W
flux lumineux utile: 37248 lm
variation DALI: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5.8 W
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 480 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 153700 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1722 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 172 W
flux lumineux utile: 26000 lm
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K