10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 610 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 157 W
flux lumineux utile: 24000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1688 lm
puissance du système: 661.3 W
adapté à un montage en saillie: Oui
classe de protection: I
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W