10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 824.6 W
adapté à un montage en saillie: Oui
classe de protection: I
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
puissance de sortie: 835...835 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1400...1400 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...5700 K
puissance du système: 34 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W