10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
longueur: 455 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 736 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 703 W
type: 33
hauteur: 500 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1452 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 785 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 452 W
hauteur: 400 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 840 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 698 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 469 W
hauteur: 596 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1331 W
hauteur: 728 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 515 W
hauteur: 398 mm
longueur: 546 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
hauteur: 500 mm
longueur: 390 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 780 mm