10000 produits
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1089 W
hauteur: 749 mm
longueur: 420 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm
longueur: 975 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 798 W
hauteur: 592 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 480 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 848 W
hauteur: 700 mm
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2288 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2447 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1076 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2805 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1694 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 768 W
hauteur: 526 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 219 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2052 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 563 W
hauteur: 666 mm