10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 854 W
type: 22
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 571 W
hauteur: 700 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 504 W
hauteur: 1037 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1881 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 450 mm
couleur: blanc
hauteur: 1332 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1491 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 2500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1338 W
hauteur: 396 mm
longueur: 716 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1050 W
hauteur: 900 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1268 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2093 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1771 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 810 W
hauteur: 592 mm
longueur: 600 mm
couleur: blanc
hauteur: 1782 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1039 W
hauteur: 2000 mm