10000 produits
convient pour radiateur compacte: Non
convient pour radiateur à ailettes: Non
convient pour radiateur à panneaux: Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1012 W
matériau: acier
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 657 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 442 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1350 W
hauteur: 666 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 500 W
hauteur: 800 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 228 W
hauteur: 248 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 766 W
hauteur: 1481 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 2013 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 327 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 628 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1813 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2260 W
hauteur: 674 mm