10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 691 W
hauteur: 1481 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 761 W
hauteur: 444 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 534 W
hauteur: 156 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 625 W
hauteur: 1333 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2079 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1579 W
hauteur: 527 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 396 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 575 W
hauteur: 322 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3194 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1036 W
hauteur: 740 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 500 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1100 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1853 W
hauteur: 748 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2444 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre