10000 produits
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1794 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2408 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1172 W
hauteur: 2007 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3300 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 291 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 678 W
type: 11
hauteur: 1800 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 925 W
hauteur: 500 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1270 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1139 W
type: 33
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 230 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
- Copie
- Copie
longueur: 500 mm
couleur: noir
hauteur: 1537 mm
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 621 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 578 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 931 W
hauteur: 592 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1670 W
hauteur: 156 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2243 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm