10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 368 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 530 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 517 W
type: 22
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 956 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1743 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1186 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 420 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1286 W
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1479 W
couleur: blanc
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1004 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1020 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 402 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 821 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 517 W
type: 22
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1072 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 50 mm
matériau: acier
diamètre de tige: 50 mm
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1543 W
hauteur: 1761 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1554 W
hauteur: 740 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2717 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1200 W
hauteur: 800 mm