10000 produits
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1090 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 685 W
hauteur: 601 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
longueur: 478 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 529 W
hauteur: 872 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 650 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 688 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 666 W
hauteur: 500 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 678 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 657 W
hauteur: 370 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 655 W
hauteur: 1460 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 877 W
hauteur: 527 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 521 W
hauteur: 453 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 447 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 762 W
hauteur: 518 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2198 W
hauteur: 2000 mm