10000 produits
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 778 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1185 W
type: 21
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1037 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
type: 33
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 419 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 339 W
matériau: acier
type: 11
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1031 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 785 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 595 W
hauteur: 666 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 532 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1554 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1335 W
hauteur: 700 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1210 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2420 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 999 W
hauteur: 1706 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1196 W
hauteur: 2213 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1295 W
hauteur: 740 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm