10000 produits
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 805 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 691 W
hauteur: 1481 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 655 W
hauteur: 1460 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 897 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 871 W
hauteur: 749 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 976 W
hauteur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2973 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 239 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 566 W
hauteur: 500 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 607 W
hauteur: 700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 559 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 642 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2198 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 700 W
hauteur: 800 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 890 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 517 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 378 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1040 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 402 W
hauteur: 600 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité