10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 821 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 956 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1071 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 449 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1341 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 851 W
hauteur: 1827 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 884 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2947 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 565 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2254 W
hauteur: 725 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 728 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 535 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1221 W
hauteur: 630 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1418 W
hauteur: 630 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1207 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2772 W
hauteur: 2000 mm