10000 produits
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 654 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 889 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2530 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1544 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 805 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 765 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 913 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1060 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1144 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1516 W
hauteur: 700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 798 W
hauteur: 560 mm
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2951 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 857 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2188 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1207 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 856 W
hauteur: 398 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1036 W
hauteur: 740 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2075 W
hauteur: 230 mm