10000 produits
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 548 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1009 W
hauteur: 500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 791 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 915 W
type: 11
hauteur: 2100 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 642 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1781 W
hauteur: 900 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 267 W
type: 11
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 330 W
type: 11
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 449 W
type: 11
hauteur: 600 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 599 W
hauteur: 592 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 664 W
hauteur: 230 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 997 W
hauteur: 2213 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 822 W
hauteur: 518 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 598 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 979 W
hauteur: 700 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 867 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1782 W
hauteur: 1700 mm