10000 produits
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1171 W
hauteur: 601 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 493 W
hauteur: 1100 mm
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2056 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 436 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1518 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3795 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 223 W
type: 11
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 498 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1532 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 50 mm
matériau: acier
diamètre de tige: 50 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 705 W
type: 33
hauteur: 750 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 322 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1619 W
hauteur: 900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1285 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 580 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 526 W
type: 21
hauteur: 600 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 432 W
hauteur: 600 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 378 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1218 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 791 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2042 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 854 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1676 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 672 W
hauteur: 1441 mm