10000 produits
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 988 W
hauteur: 740 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 528 W
hauteur: 518 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 676 W
hauteur: 444 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1645 W
hauteur: 1900 mm
couleur: chrome
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 752 W
hauteur: 444 mm
convient pour radiateur compacte: Non
convient pour radiateur à ailettes: Non
convient pour radiateur à panneaux: Non
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1013 W
hauteur: 592 mm
longueur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1207 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 807 W
hauteur: 518 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3289 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1198 W
hauteur: 2000 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 626 W
position du collecteur: à gauche et à droite
forme du cadre: droit
matériau: acier
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1141 W
hauteur: 728 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 468 W
hauteur: 560 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2292 W
hauteur: 2200 mm