10000 produits
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1980 W
hauteur: 1900 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 654 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 800 W
type: 44
hauteur: 200 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 561 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2662 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1710 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 868 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1484 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1953 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 427 W
type: 11
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 560 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1080 W
matériau: acier
hauteur: 2300 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1157 W
hauteur: 666 mm
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1172 W
hauteur: 2007 mm
longueur: 1170 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 333 W
hauteur: 500 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1670 W
hauteur: 156 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 766 W
hauteur: 1481 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm