10000 produits
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1794 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 625 W
hauteur: 1333 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 766 W
hauteur: 1481 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 621 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1579 W
hauteur: 527 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 628 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3300 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 530 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 420 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1407 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1011 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1530 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 657 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 442 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 678 W
type: 11
hauteur: 1800 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1261 W
hauteur: 600 mm