10000 produits
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1579 W
hauteur: 527 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2243 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 761 W
hauteur: 444 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 396 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 534 W
hauteur: 156 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 931 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2260 W
hauteur: 674 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 925 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 864 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1139 W
type: 33
hauteur: 900 mm
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1043 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 500 W
hauteur: 800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm
longueur: 578 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1813 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1119 W
hauteur: 700 mm