10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 575 W
hauteur: 322 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3194 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1554 W
hauteur: 740 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 500 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2717 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1853 W
hauteur: 748 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2444 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 309 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 472 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 526 W
hauteur: 370 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 733 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1200 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1100 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 902 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1213 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1190 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1247 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 494 W
type: 11
hauteur: 400 mm