10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1083 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 604 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 645 W
type: 32
hauteur: 400 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 377 W
hauteur: 1380 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 418 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2415 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2130 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1081 W
hauteur: 560 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 316 W
hauteur: 860 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1130 W
hauteur: 674 mm
longueur: 866 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 1452 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 996 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 368 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1072 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 701 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 377 W
couleur: blanc
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1004 W
hauteur: 900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 680 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1020 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm